Beli vans premium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAKKO Tire Gauge
    Mulai

    Rp1.199.900

    HAKKO Tire Gauge
    Deskripsi:
    -Suitable for measuring tire pressure.-A popular version of measurement type.
  2. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp609.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Series: Desert-011 S1P
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  3. Kennedy CV Combination Spanner Set
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy CV Combination Spanner Set
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  4. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp439.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja anda
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Color: Black
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
    • Sol Tengah: Steel
  5. FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)
    Mulai

    Rp8.299.900

  6. Standard Pulpen AE-7
    Rating:
    100% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp2.900

  7. HAKKO Gauge (for Measurement/Decompression)
    Mulai

    Rp3.799.900

    HAKKO Gauge (for Measurement/Decompression)
    Deskripsi:
    -Tire pressure can be measured and decompressed.-The scale is large Φ80mm.-The flashing luminous scale (PAT) is adopted.-You can fine-tune (depressurizing) by the button on hand.
  8. Vanco Exhaust Fan Motor Gerigi
    Mulai

    Rp1.399.900

    Vanco Exhaust Fan Motor Gerigi
    atribut:
    • Speed (rpm): 1400
    • Voltage (V): 220
  9. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Ban
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp86.900

    TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Ban
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
  10. SATA Set Kunci Sok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  11. HAKKO Soldering Iron
    Mulai

    Rp249.900

    HAKKO Soldering Iron
    atribut:
    • Power (V): AC100
  12. Stihl Chain Saw
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  13. monotaro Double Tire Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    monotaro Double Tire Gauge
    Deskripsi:
    If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.
    atribut:
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
    • Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
    • Type: Double tire compatible
    • Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
    • Compatible Fluid: air
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Compatible: Rice valve
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
    • Hose Length (mm): About 420
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Minimum Scale (MPa): 0.01
    • Gauge Diameter (Ø mm): 60
  14. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  15. HAKKO Solder Stand
    Mulai

    Rp26.900

    HAKKO Solder Stand
    Deskripsi:
    -Pencil-type soldering iron can be used.
  16. FUJIYAMA Gasoline Chainsaw
    Mulai

    Rp1.399.900

    FUJIYAMA Gasoline Chainsaw
    Deskripsi:
    Gasoline Chainsaw GCS7800 merupakan alat untuk memotong batang pohon ataupun jenis kayu lainnya, dimana sistem pengoperasiannya lebih mengandalkan mesin sebagai penggerak rantai gergaji didalamnya dengan berbahan bakar bensin. - Keunggulan Chainsaw GCS7800 ini menggunakan bar laser yang anti tersangkut rantai. - Suku cadang umum di Indonesia, mudah dicari dimanapun. - Irit bahan bakar.
    atribut:
    • Size (inch): 22
    • Engine Type: Air Cooling
    • Maximum Power Output (kW): 2.4
    • Chain Oil Tank Capacity (ml): 260
    • Displacement (cc): 58
    • Fuel & Oil Mix Rate: 25:1
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Maximum Engine Speed (rpm): 3000-8000
  17. TORA Tire Pressure Gauge
    Mulai

    Rp88.900

    TORA Tire Pressure Gauge
    Deskripsi:
    Spesification - Swivel angle chuck - Bigger dial for easy reading - Pressure relief valve - Shock resistant
    atribut:
    • Size (inch): 5
  18. HAKKO Fume Extraction
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

Daftar Harga vans premium Terbaru January 2026
HAKKO Tire GaugeRp1.199.900
SATA Double Ratcheting Wrench Set (Metric) (Kunci Ratchet)Rp1.099.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Rp609.900
Kennedy CV Combination Spanner SetRp1.099.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Rp439.900
FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)Rp8.299.900
Standard Pulpen AE-7Rp2.900
HAKKO Gauge (for Measurement/Decompression)Rp3.799.900
Vanco Exhaust Fan Motor GerigiRp1.399.900
TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin BanRp86.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)